- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- タッピング タッパーのおすすめ人気ランキング
タッピング タッパーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「タッピング タッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動タッパー」、「タッピングボール盤」、「タッピングアトラ」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
M3~M8のタップ立てに
加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。
大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。
材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)
ねじ立て能力(mm)
M3~M8
仕様
タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)
質量(kg)
25
モーター
100V/0.2kw/4P
適合材
樹脂板類/軽合金
長さ(mm)
405
幅(mm)
260
高さ(mm)
455
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。
自動機でも安心の切粉排出設計です。
タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。
お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)
10
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。
付属品
チャックキー、カップリング、カップリング
トラスコ品番
256-6777
全長(mm)
170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2600
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.18
能力(mm)
タップ:10
排気方式
後方
ホース取付口
NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
口金寸法(mm)
1/4
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)
2
長さ(mm)
388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る
仕様
対象ダイス:20径・25径、。ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
付属品
ダイスホルダー、20径用リング、レンチ
アズワン品番
64-5177-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25